text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Univerzális fogantyú Univerzális fogantyú A


This handle fits all holders B-C-D-E-F. With the locking head withdrawn, the steel holders can be adjusted up to 100,0 mm in length and can be locked in any position. The replacement blades fit in the bottom cavity of the handle.

Artikelnummer F6540.107.010
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Ruko
Darabonkénti súly (g) 113.5
Verpakt per 1

Specificaties

A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Ruko
Darabonkénti súly (g) 113.5
Árucikk kód 8466103800
Type Deburring Handle

Omschrijving

This handle fits all holders B-C-D-E-F. With the locking head withdrawn, the steel holders can be adjusted up to 100,0 mm in length and can be locked in any position. The replacement blades fit in the bottom cavity of the handle.

Artikelnummers

Artikelnummer F6540.107.010
EAN 4007140007339
UBB 240203149440
UNSPSC 27111526
Fabrikant artikelnummer 107010
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.