text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Magfúró 14 x 55mm


Core drill made of heavy-duty high speed steel. Suitable for steel (such as T-brackets, large sheets), cast iron, non-ferrous and light metals. For use in magnetic-stand and pillar drilling machines with morse taper retainer. In connection with RUKO arbor holders no. 108 302 / 108 303, with RUKO EasyLock no. 108 312 / 108 313.

Cikkszám 1D258142
Névleges méret (mm) 14
Tartórendszer Egyéb
Mérettartó rendszer Egyéb
Munkamélység (mm) 55
Márka Ruko
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges méret (mm) 14
Tartórendszer Egyéb
Mérettartó rendszer Egyéb
Munkamélység (mm) 55
Márka Ruko
Árucikk kód 82075050

Leírás

Core drill made of heavy-duty high speed steel. Suitable for steel (such as T-brackets, large sheets), cast iron, non-ferrous and light metals. For use in magnetic-stand and pillar drilling machines with morse taper retainer. In connection with RUKO arbor holders no. 108 302 / 108 303, with RUKO EasyLock no. 108 312 / 108 313.

Cikkszámok

Cikkszám 1D258142
EAN 4007140056443
UBB 500640275557
UNSPSC 20102007
Gyártó cikksz 108514
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.