Spring plungers with slot and thrust pin, LONG-LOK secured light spring force
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
Machine parts
Spring plungers, Indexing plungers, Locking elements
Spring plungers
Spring plungers with slot and thrust pin, LONG-LOK secured light spring force
58533
58533.120.001
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
Rugós nyomótagok horonnyal és nyomócsappal, csökkentett rugóerõ, LONG-LOK biztosítóval Acél 5.8 Fekete oxidált M12
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Márka
Fabory Approved
Osztály
5.8
D1_MM
6
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Anyag
Acél
Felületkezelés
Black Oxide
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Márka
Fabory Approved
Osztály
5.8
D1_MM
6
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Anyag
Acél
Felületkezelés
Black Oxide
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
11.18
Info
Cikk: 5.8-as fokozatú acél hüvely. Acél tolócsap. D fokozatú acél rugó. LONG-LOK nylon menetrögzítő.Változat: fekete oxidált. A toló csap edzett. L2 = kb. 2x menetemelkedés.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
D
12
D1
6
F1 = springiness beginning in N
14
F2 = springiness end in N
26
H
3.5
L1
10
Oldási nyomaték megközelítőleg (Nm)
1.41
N
2
L
22
Forgatónyomaték, megköz. (Nm)
2.11
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
58533.120.001
UBB
500689837200
UNSPSC
31162807