Machine parts
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
Machine parts
Spring plungers, Indexing plungers, Locking elements
Spring plungers
Spring plungers with hexagon socket and thrust pin, standard spring force
58527
58527.120.001
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
Rugós nyomótagok, belsõ hatlappal és nyomócsappal, normál rugóerõ Rozsdamentes acél 1.4305, POM csap M12
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Márka
Fabory Approved
D1_MM
6
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
1.4305
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
14.2
Info
Cikk: Rozsdamentes acél hüvely 1.4305. POM toló csappal. Rozsdamentes acél rugó 1.4310.Változa: fényes.Hivatkozási rajz: 1) beragasztott határoló csavar.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Márka
Fabory Approved
D1_MM
6
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
1.4305
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
14.2
Info
Cikk: Rozsdamentes acél hüvely 1.4305. POM toló csappal. Rozsdamentes acél rugó 1.4310.Változa: fényes.Hivatkozási rajz: 1) beragasztott határoló csavar.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
D
12
D1
6
F1 = springiness beginning in N
10
F2 = springiness end in N
55
H
4
N
2
L
28
S
4
T
5
T1
2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
58527.120.001
UBB
500689808417
UNSPSC
31162807
Pdf letöltése
Nyomtatás
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést