Spring plungers smooth version
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
Machine parts
Spring plungers, Indexing plungers, Locking elements
Spring plungers
Spring plungers smooth version
58556
58556.000.005
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
Rugós nyomódarabok, sima kivitel, mûanyag Fekete Műanyag, rozsdamentes acél golyó 5MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Márka
Fabory Approved
Színes
Fekete
D1_MM
4
Anyag
Műanyag
Darabonkénti súly (g)
0.4
Info
Cikk: Hőre lágyuló hüvely. Rozsdamentes acél rugó. Rozsdamentes acél golyó.Változat: Fekete hüvely. Edzett golyó, fényes.
Árucikk kód
Megtekint
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Márka
Fabory Approved
Színes
Fekete
D1_MM
4
Anyag
Műanyag
Darabonkénti súly (g)
0.4
Info
Cikk: Hőre lágyuló hüvely. Rozsdamentes acél rugó. Rozsdamentes acél golyó.Változat: Fekete hüvely. Edzett golyó, fényes.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
D
5
D1
4
D2
5.6
F1 = springiness beginning in N
4
F2 = springiness end in N
7
H
1
L1
1
L
6
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
58556.000.005
UBB
500689851623
UNSPSC
31162807