Berendezések és tárolórendszerek
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kötőelemek
Prémium rozsdamentes acél hardver
Horgok és bilincsek
Rugós karabiner, asszimetrikus
54132
54132.110.120
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
Rugós karabiner, asszimetrikus, biztosító anyával Rozsdamentes acél A4 11X120MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Hossz
Márka
Fabory
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Darabonkénti súly (g)
206.4
Árucikk kód
7326909890
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Hossz
120 mm
Márka
Fabory
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Darabonkénti súly (g)
206.4
Árucikk kód
7326909890
Méretek
B
70
≈ Törési teherbírás, N
12600
C
21.5
D
18
L (mm)
120
ø
11
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
54132.110.120
EAN
4043377307392
UBB
500618006166
UNSPSC
31162602
Pdf letöltése
Nyomtatás
További információk letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést