Rugós sasszegek
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
Csapok és perselyek
Rugós sasszegek
39608
39608.060.001
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
Rugós biztosító tű DIN ≈11024 Rugóacél Horganyzott 7 (=6 MM)
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Márka
Fabory
Anyag
Rugóacél
Felületkezelés
Horganyzott
Darabonkénti súly (g)
78.5
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Gyártótól és beszerezhetőségtől függően kissé eltérő méretű, de ugyanilyen tulajdonságú elemek is kiszállításra kerülhetnek
Árucikk kód
Megtekint
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
7 mm
Márka
Fabory
Anyag
Rugóacél
Felületkezelés
Horganyzott
Darabonkénti súly (g)
78.5
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Gyártótól és beszerezhetőségtől függően kissé eltérő méretű, de ugyanilyen tulajdonságú elemek is kiszállításra kerülhetnek
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d1
7
d3
6
d4
30
D (mm)
7
Szárhoz ø d2
28
Szárhoz ø d2≤
40
L1
105
L2
50
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
≈11024
Cikkszámok
Cikkszám
39608.060.001
EAN
8715494538145
UBB
500627353161
UNSPSC
31162400
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése
További információk letöltése