text.skipToContent text.skipToNavigation

Rugós biztosító tű DIN ≈11024 Rugóacél Horganyzott 4,5 (=4 MM)


Cikkszám
Átmérő
Márka Fabory
Anyag Rugóacél
Felületkezelés Horganyzott
Darabonkénti súly (g) 14.6
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • Gyártótól és beszerezhetőségtől függően kissé eltérő méretű, de ugyanilyen tulajdonságú elemek is kiszállításra kerülhetnek
Árucikk kód
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 4.5 mm
Márka Fabory
Anyag Rugóacél
Felületkezelés Horganyzott
Darabonkénti súly (g) 14.6
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • Gyártótól és beszerezhetőségtől függően kissé eltérő méretű, de ugyanilyen tulajdonságú elemek is kiszállításra kerülhetnek
Árucikk kód

Méretek

d1 4.5
d3 4
d4 20
D (mm) 4.5
Szárhoz ø d2 16
Szárhoz ø d2≤ 20
L1 60
L2 30

Szabványok

DIN ≈11024

Cikkszámok

Cikkszám 39608.040.001
EAN 8715494538121
UBB 500627352908
UNSPSC 31162400

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.