text.skipToContent text.skipToNavigation

Rugós alátét DIN 127 B Stainless spring steel A2 (1.4310) M22


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Márka Fabory
Névleges mérethez 22
Anyag Stainless spring steel
Anyag, műszaki jellemzők A2 (1.4310)
Darabonkénti súly (g) 16.5
Info
  • A megadottól eltérő (de legalább ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkező) rozsdamantes acélfajtában is kiszerelésre kerülhet, a gyártótól függően.
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M22
Márka Fabory
Névleges mérethez 22
Anyag Stainless spring steel
Anyag, műszaki jellemzők A2 (1.4310)
Darabonkénti súly (g) 16.5
Info
  • A megadottól eltérő (de legalább ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkező) rozsdamantes acélfajtában is kiszerelésre kerülhet, a gyártótól függően.
Árucikk kód

Méretek

d1 (min.) 22.5
d2 (max.) 35.9
h (max.) 9.4
s 4

Szabványok

DIN 127-B

Cikkszámok

Cikkszám 51450.220.001
EAN 8715492291493
UBB 950357118039
UNSPSC 31161811

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.