text.skipToContent text.skipToNavigation

Rugós alátét DIN 127 B Stainless spring steel A2 (1.4310) M11


Numéro d'article
Átmérő
Márka Fabory
Névleges mérethez 11
Anyag Stainless spring steel
Anyag, műszaki jellemzők A2 (1.4310)
Darabonkénti súly (g) 2.62
Info
  • A megadottól eltérő (de legalább ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkező) rozsdamantes acélfajtában is kiszerelésre kerülhet, a gyártótól függően.
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Átmérő M11
Márka Fabory
Névleges mérethez 11
Anyag Stainless spring steel
Anyag, műszaki jellemzők A2 (1.4310)
Darabonkénti súly (g) 2.62
Info
  • A megadottól eltérő (de legalább ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkező) rozsdamantes acélfajtában is kiszerelésre kerülhet, a gyártótól függően.
Árucikk kód

Dimensions

d1 (min.) 11.2
d2 (max.) 18.2
h (max.) 5.2
s 2.2

Normes

DIN 127-B

Numéros d'articles

Numéro d'article 51450.110.001
EAN 8715492291394
UBB 950357415526
UNSPSC 31161811

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.