My Favorites
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
Alátétek és gyűrűk
Rögzítőalátétek
51390
51390.040.001
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
Rugós alátét, imbusz csavarhoz DIN 7980 Stainless spring steel A2 (1.4310) M4
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Márka
Fabory
Névleges mérethez
4
Anyag
Stainless spring steel
Anyag, műszaki jellemzők
A2 (1.4310)
Darabonkénti súly (g)
0.2
Info
A megadottól eltérő (de legalább ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkező) rozsdamantes acélfajtában is kiszerelésre kerülhet, a gyártótól függően.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 250
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M4
Márka
Fabory
Névleges mérethez
4
Anyag
Stainless spring steel
Anyag, műszaki jellemzők
A2 (1.4310)
Darabonkénti súly (g)
0.2
Info
A megadottól eltérő (de legalább ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkező) rozsdamantes acélfajtában is kiszerelésre kerülhet, a gyártótól függően.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d1 (min.)
4.1
d2 (max.)
7
h (max.)
2.83
s
1.2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
7980
Cikkszámok
Cikkszám
51390.040.001
EAN
8715492285584
UBB
950357329578
UNSPSC
31161811
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése