text.skipToContent text.skipToNavigation

Rothenberger Flushing compressor ROPULS eDM max. operating pressure 8 bar


Cikkszám 3J784839
Szélesség 380
Mélység 340
Tápegység Hálózati tápegység
Maximális áramlási sebesség 50000
Motor teljesítmény 1.5
Hosszúság (m) 630
Leeresztő szelep Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 380
Mélység 340
Tápegység Hálózati tápegység
Maximális áramlási sebesség 50000
Motor teljesítmény 1.5
Hosszúság (m) 630
Leeresztő szelep Igen
Üzemi nyomás 8
Hangteljesítményszint 88
Feszültség 220 - 240
Védettségi fok (IP) IP20
Tartály kapacitása 9.5
Max. hangnyomásszint 77
Változtatható áramlási irány Igen
Kivehető szűrővel Igen
Alkalmas központi fűtési vízhez Igen
Maximális víznyomás 7
Folyadékhőmérséklet (folyamatos) 30 - 30
Alkalmas ivóvízhez Igen
Névleges csatlakozási átmérő 1 hüvelyk
Szívási kapacitás 200
Márka Rothenberger

Cikkszámok

Cikkszám 3J784839
EAN 4004625393758
UBB 500581795035
UNSPSC 40151601
Gyártó cikksz 1000001134
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.