text.skipToContent text.skipToNavigation

Rodac központi vákuumos véletlenszerű orbitális csiszoló 150mm lapka 1/4” NPT levegőbemenet 5mm löket 1,5m/s²


Cikkszám 1F495317
Szélesség 60
Löket (mm) 150
Hosszúság (m) 196
Forgási sebesség (1/min) 12000
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Csiszolókorong átmérője (mm) 150
A rezgőkör átmérője 1 (mm) 5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 60
Löket (mm) 150
Hosszúság (m) 196
Forgási sebesség (1/min) 12000
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Csiszolókorong átmérője (mm) 150
A rezgőkör átmérője 1 (mm) 5
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Szükséges légmennyiség 57
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 1F495317
EAN 8717659228076
UBB 500632164157
UNSPSC 27112708
Gyártó cikksz RC9461S
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.