text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca hőre zsugorodó tömlő 2m 18,0 6,0mm


Cikkszám 1H341665
Szín Fekete
Halogénmentes Nem
Típus Hőre zsugorodó
Hosszúság (m) 2
Anyag Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C) -55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm) 18
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Fekete
Halogénmentes Nem
Típus Hőre zsugorodó
Hosszúság (m) 2
Anyag Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C) -55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm) 18
Belső átmérő a hőzsugorítás után (mm) 6
Átlátszó Nem
Nyomtatható Nem
Belső ragasztóval Igen
UL jóváhagyás Igen
Márka Ripca
Árucikk kód 39172310
Type Shrink Tubing

Cikkszámok

Cikkszám 1H341665
EAN 8712734086428
UBB 500641923346
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz HSSA18/6-2
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.