text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca T-csatlakozó 100 darab


Položka č. 0C874586
Kialakítás T-idom
Söpört bemeneti típus (belső sugárral) Nem
Felületvédő csatlakozás 1 Egyéb
Felületkezelési csatlakozás 1 Egyéb
Felületvédelmi csatlakozás 2 Egyéb
Felületkezelési csatlakozás 2 Egyéb
Felületvédő csatlakozás 3 Egyéb
Ambalat la 1

Technické údaje

Kialakítás T-idom
Söpört bemeneti típus (belső sugárral) Nem
Felületvédő csatlakozás 1 Egyéb
Felületkezelési csatlakozás 1 Egyéb
Felületvédelmi csatlakozás 2 Egyéb
Felületkezelési csatlakozás 2 Egyéb
Felületvédő csatlakozás 3 Egyéb
Felületkezelési csatlakozás 3 Egyéb
Fő színű szerelvény Fekete
Lefedett Nem
Tömítőgyűrűkkel/tömítésekkel Nem
Leeresztéssel Nem
Légtelenítővel Nem
Külső csőátmérő csatlakozás 1 (mm) 19
Külső csőátmérő csatlakozás 2 (mm) 13
Külső csőátmérő csatlakozás 3 (mm) 9
Puffercsapszeggel Nem
FM minőségjelzés Nem
UL minőségjelzés Nem
ULC minőségjelzés Nem
LPCB minőségjelzés Nem
Anyag tömítés Egyéb
Csökkentő Nem
Nagy szakítószilárdság Nem
Rendszer-specifikus Nem
Anyagcsatlakozás 1 Polyamide (PA)
Anyagcsatlakozás 2 Polyamide (PA)
Többrészes Nem
DIN-CERTCO tanúsítvány Nem
VdS minőségjelzés Nem
TÜV jóváhagyással Nem
KIWA tanúsítás Nem
Gastec QA védjegy Nem
BBR/EKS szerinti típusjóváhagyás Nem
Márka Ripca
Árucikk kód
Type T-Connector

Čísla materiálu

Položka č. 0C874586
EAN 8712734113667
UBB 500641931349
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu T19139-100
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.