text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Fekete 30m 39,0 13,0mm Ripca hőre zsugorodó tömlő 30m 39,0 13,0mm


Cod Articol 2U672725
Szín Fekete
Halogénmentes Nem
Típus Hőre zsugorodó
Hosszúság (m) 30
Anyag Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C) -55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm) 39
Ambalat la 1

Specificații

Szín Fekete
Halogénmentes Nem
Típus Hőre zsugorodó
Hosszúság (m) 30
Anyag Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C) -55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm) 39
Belső átmérő a hőzsugorítás után (mm) 13
Átlátszó Nem
Nyomtatható Nem
Belső ragasztóval Igen
UL jóváhagyás Igen
Márka Ripca
Árucikk kód
Type Shrink Tubing

Numerele articolelor

Cod Articol 2U672725
EAN 8712734048617
UBB 500640729819
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător HSSA39/13-30
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.