Hőre zsugorodó borítás
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
Összeszerelési anyagok és szigetelés
Összeszerelési cikkek
Hőre zsugorodó borítás
4U575000
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
Ripca zsugorcső 24,0 - 8,0 mm fehér 2m
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4U575000
Szín
Fehér
Halogénmentes
Nem
Típus
Hőre zsugorodó
Hosszúság (m)
2
Anyag
Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C)
-55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm)
24
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Szín
Fehér
Halogénmentes
Nem
Típus
Hőre zsugorodó
Hosszúság (m)
2
Anyag
Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C)
-55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm)
24
Belső átmérő a hőzsugorítás után (mm)
8
Átlátszó
Nem
Nyomtatható
Nem
Belső ragasztóval
Igen
UL jóváhagyás
Igen
Márka
Ripca
Árucikk kód
Megtekint
Type
Shrink Tubing
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4U575000
EAN
8712734109660
UBB
500641924336
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
HSW240080-2