Hőre zsugorodó borítás
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Áramforrások
Összeszerelési anyagok és szigetelés
Összeszerelési cikkek
Hőre zsugorodó borítás
4Y429227
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
Ripca zsugorcső 4.8-2.4mm kék 2:1 5m 5m
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4Y429227
Szín
Kék
Halogénmentes
Nem
Típus
Hőre zsugorodó
Hosszúság (m)
5
Anyag
Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C)
-55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm)
4.8
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Kék
Halogénmentes
Nem
Típus
Hőre zsugorodó
Hosszúság (m)
5
Anyag
Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C)
-55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm)
4.8
Belső átmérő a hőzsugorítás után (mm)
2.4
Átlátszó
Nem
Nyomtatható
Nem
Belső ragasztóval
Nem
UL jóváhagyás
Igen
Márka
Ripca
Árucikk kód
39172310
Type
Shrink Tubing
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4Y429227
EAN
8712734071752
UBB
500640725692
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
HSS48U-5