Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Terminálok és csatlakozók
Terminálok
Szigetelt csatlakozók
5Z706766
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
Ripca Pin csatlakozó 2,5-6,0mm² sárga Ø 2,7mm 500 db
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5Z706766
Halogénmentes
Nem
Szigetelés
Polivinil-klorid (PVC)
Teljes hossz (mm)
13.5
Karima alakja
Csap alakú
Húzással védett csatlakozásokhoz
Nem
Tekercses/tekercses csomagolás
Nem
Színes szigetelés
Jaune
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Halogénmentes
Nem
Szigetelés
Polivinil-klorid (PVC)
Teljes hossz (mm)
13.5
Karima alakja
Csap alakú
Húzással védett csatlakozásokhoz
Nem
Tekercses/tekercses csomagolás
Nem
Színes szigetelés
Jaune
Anyag
Vörösréz
AWG-tartomány
12 - 10
Névleges keresztmetszet (mm²)
4 - 6
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz
Igen
Alkalmas lapos vezetőkhöz
Igen
Alkalmas magas hőmérsékletre (650 °C-ig)
Nem
Alkalmas szigetelt lakkozáshoz
Nem
Tömör vezetőkhöz alkalmas
Igen
Alkalmas sodrott vezetékekhez
Igen
Alkalmas kerek vezetőkhöz
Igen
DIN szerint
Nem
Karima hossza (mm)
3.5
Tüskeátmérő (csap alakú csatlakozó) (mm)
2.7
Márka
Ripca
Árucikk kód
Megtekint
Type
Pin Terminal
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5Z706766
EAN
8712734046521
UBB
500641056337
UNSPSC
31163100
Gyártó cikksz
622YLW-500