text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Mate-N-Lock lapos csatlakozóhoz 3 pólusú 0,5-2,5mm² 10 db


Cikkszám 6O673721
Csatlakozás típusa Egyéb
Ház színe Fehér
Pólusok száma 3
Érintkező típusa Pin
Anyagház Műanyag
A szigetelőanyag gyúlékonysági osztálya az UL94 szerint V2
Csatlakoztatható vezetőkeresztmetszet tömörvezetővel (mm²) 0.5 - 2.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csatlakozás típusa Egyéb
Ház színe Fehér
Pólusok száma 3
Érintkező típusa Pin
Anyagház Műanyag
A szigetelőanyag gyúlékonysági osztálya az UL94 szerint V2
Csatlakoztatható vezetőkeresztmetszet tömörvezetővel (mm²) 0.5 - 2.5
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete finomszálas kábelvéghüvellyel (mm²) 0.5 - 2.5
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete finomszálas, kábelvéghüvely nélkül (mm²) 0.5 - 2.5
Csatlakoztatható vezető-keresztmetszet többvezetékes (mm²) 0.5 - 2.5
Anyag szigetelőtest Polyamide (PA)
Márka Ripca
Árucikk kód
Type Mate-N-Lock Male Connector

Cikkszámok

Cikkszám 6O673721
EAN 8712734063962
UBB 500640215413
UNSPSC 31163100
Gyártó cikksz 26050-10
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.