Hőre zsugorodó borítás
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Áramforrások
Összeszerelési anyagok és szigetelés
Összeszerelési cikkek
Hőre zsugorodó borítás
6G861428
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
Ripca zsugorcső kék 1/4 5m
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6G861428
Szín
Kék
Halogénmentes
Nem
Típus
Hőre zsugorodó
Hosszúság (m)
5
Anyag
Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C)
-55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm)
6.4
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Szín
Kék
Halogénmentes
Nem
Típus
Hőre zsugorodó
Hosszúság (m)
5
Anyag
Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C)
-55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm)
6.4
Belső átmérő a hőzsugorítás után (mm)
3.2
Átlátszó
Nem
Nyomtatható
Nem
Belső ragasztóval
Nem
Névleges átmérő inch
1/4 hüvelyk
UL jóváhagyás
Igen
Márka
Ripca
Árucikk kód
39172310
Type
Shrink Tubing
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6G861428
EAN
8712734016821
UBB
500640727268
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
HSS64U-5