Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Áramforrások
Terminálok és csatlakozók
Terminálok
Szigetelt csatlakozók
0G547878
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
Ripca Villás kábelsaru 1.5-2.5mm² kék Ø 4.3mm 100 db 100 db
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0G547878
Halogénmentes
Nem
Felületvédelem
Csupasz
Szigetelés
Polivinil-klorid (PVC)
Teljes hossz (mm)
22.5
Karima alakja
Villa alakú
Húzással védett csatlakozásokhoz
Nem
Tekercses/tekercses csomagolás
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Halogénmentes
Nem
Felületvédelem
Csupasz
Szigetelés
Polivinil-klorid (PVC)
Teljes hossz (mm)
22.5
Karima alakja
Villa alakú
Húzással védett csatlakozásokhoz
Nem
Tekercses/tekercses csomagolás
Nem
Színes szigetelés
Kék
Anyag
Vörösréz
Csavarméret (metrikus)
4.3
AWG-tartomány
16 - 14
Névleges keresztmetszet (mm²)
1.5 - 2.5
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz
Igen
Alkalmas lapos vezetőkhöz
Igen
Alkalmas magas hőmérsékletre (650 °C-ig)
Nem
Alkalmas szigetelt lakkozáshoz
Nem
Tömör vezetőkhöz alkalmas
Igen
Alkalmas sodrott vezetékekhez
Igen
Alkalmas kerek vezetőkhöz
Igen
DIN szerint
Nem
Karima hossza (mm)
11.5
Márka
Ripca
Árucikk kód
8536901000
Type
Fork Terminal
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0G547878
EAN
8712734009342
UBB
500644330010
UNSPSC
31163100
Gyártó cikksz
664BLU-100