text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Festoon lámpa 12V-21W SV8.5-8 világos 10 db.


Cikkszám 0N457664
Szín Egyéb
foglalat SV8.5-8
Teljes hossz (mm) 43
Átmérő 15
Alkalmas vasúti közlekedéshez Nem
Szálak száma 1
Technológia Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Egyéb
foglalat SV8.5-8
Teljes hossz (mm) 43
Átmérő 15
Alkalmas vasúti közlekedéshez Nem
Szálak száma 1
Technológia Egyéb
Lámpa teljesítménye 1. izzószál (W) 21
Alkalmas mopedhez Nem
Alkalmas motorkerékpárhoz Igen
Alkalmas kerékpárhoz Nem
Hajóhoz alkalmas Nem
Személygépkocsi fényszórójához alkalmas Nem
Alkalmas fényszóró tehergépkocsihoz Nem
Alkalmas egyéb világítású személygépkocsihoz Nem
Alkalmas egyéb világításhoz tehergépkocsiban Nem
Alkalmas repülőgépekhez Nem
Targoncákra alkalmas Nem
A lámpa feszültsége (V) 12 - 12
Márka Ripca
Árucikk kód
Type Festoon Lamp

Cikkszámok

Cikkszám 0N457664
EAN 8712734055738
UBB 500640331160
UNSPSC 39100000
Gyártó cikksz R12803-10
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.