text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca egyszálú kábel 1,0mm² rózsaszín 100m


Cikkszám 4L445992
Névleges vezető-keresztmetszet 1
Szigetelés anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Vezető kódolása Szín
Névleges feszültség U 300
Vezető anyaga Vörösréz
Vezető összetétele 6. osztály = nagyon rugalmas
Vezető színe Rózsaszín
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges vezető-keresztmetszet 1
Szigetelés anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Vezető kódolása Szín
Névleges feszültség U 300
Vezető anyaga Vörösréz
Vezető összetétele 6. osztály = nagyon rugalmas
Vezető színe Rózsaszín
Magok száma 1
Max. megengedett vezetői hőmérséklet 105
Hozzávetőleges külső átmérő 1.95
Olajálló az IEC 60811-404 szerint Nem
Hidegálló az EN 60811-504+505+506 szabvány szerint. Nem
Vezető felülete Egyéb
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: osztály Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szabvány szerint: füstfejlődés Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: égő hulló cseppek/részecskék Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: maró hatás/savasság Egyik sem
AWG méret 18
Vezető azonosítása/ kódolás színe Rózsaszín
Márka Ripca
Árucikk kód 8544499500
Type Single Core Cable

Cikkszámok

Cikkszám 4L445992
EAN 8712734049249
UBB 500640161039
UNSPSC 39100000
Gyártó cikksz 1PNK-100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.