text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Ring kábelsaru 0,5-1,5mm² piros Ø 6,4mm Ø 6,4mm foglalattal 100 db


Cikkszám 6I982760
Halogénmentes Nem
Felületvédelem Csupasz
Szigetelés Polivinil-klorid (PVC)
Teljes hossz (mm) 27.6
Karima alakja Gyűrű alakja
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Halogénmentes Nem
Felületvédelem Csupasz
Szigetelés Polivinil-klorid (PVC)
Teljes hossz (mm) 27.6
Karima alakja Gyűrű alakja
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Színes szigetelés Rouge
Anyag Vörösréz
Csavarméret (metrikus) 6.4
AWG-tartomány 20 - 16
Névleges keresztmetszet (mm²) 0.5 - 1.5
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz Igen
Alkalmas lapos vezetőkhöz Igen
Alkalmas magas hőmérsékletre (650 °C-ig) Nem
Alkalmas szigetelt lakkozáshoz Nem
Tömör vezetőkhöz alkalmas Igen
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Alkalmas kerek vezetőkhöz Igen
DIN szerint Nem
Karima hossza (mm) 17.1
Márka Ripca
Árucikk kód
Type Cable Lug

Cikkszámok

Cikkszám 6I982760
EAN 8712734082352
UBB 500644318494
UNSPSC 31163100
Gyártó cikksz 531RED-100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.