text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Ring kábelsaru DIN 4-6mm² Ø 10.5mm 25 db


Cikkszám 5D745983
Halogénmentes Nem
Felületvédelem Ónozott acél
Teljes hossz (mm) 21
Karima alakja Gyűrű alakja
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Anyag Vörösréz
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Halogénmentes Nem
Felületvédelem Ónozott acél
Teljes hossz (mm) 21
Karima alakja Gyűrű alakja
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Anyag Vörösréz
Csavarméret (metrikus) 10.5
AWG-tartomány 12 - 10
Névleges keresztmetszet (mm²) 4 - 6
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz Igen
Alkalmas lapos vezetőkhöz Igen
Alkalmas magas hőmérsékletre (650 °C-ig) Nem
Alkalmas szigetelt lakkozáshoz Nem
Tömör vezetőkhöz alkalmas Igen
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Alkalmas kerek vezetőkhöz Igen
DIN szerint Igen
Karima hossza (mm) 15
Márka Ripca
Árucikk kód 85369010
Type Battery Eyelet

Cikkszámok

Cikkszám 5D745983
EAN 8712734114985
UBB 500640650015
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz DIN610-25
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.