text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca egyvezető kábel 4,0mm² piros 50m


Cikkszám 3K792102
Névleges vezető-keresztmetszet 4
Szigetelés anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Vezető kódolása Szín
Névleges feszültség U 300
Vezető anyaga Vörösréz
Vezető összetétele 6. osztály = nagyon rugalmas
Vezető színe Rouge
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges vezető-keresztmetszet 4
Szigetelés anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Vezető kódolása Szín
Névleges feszültség U 300
Vezető anyaga Vörösréz
Vezető összetétele 6. osztály = nagyon rugalmas
Vezető színe Rouge
Névleges feszültség U0 300
Magok száma 1
Max. megengedett vezetői hőmérséklet 105
Hozzávetőleges külső átmérő 3.55
Olajálló az IEC 60811-404 szerint Nem
Hidegálló az EN 60811-504+505+506 szabvány szerint. Nem
Vezető felülete Egyéb
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: osztály Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szabvány szerint: füstfejlődés Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: égő hulló cseppek/részecskék Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: maró hatás/savasság Egyik sem
AWG méret 12
Vezető azonosítása/ kódolás színe Rouge
Márka Ripca
Árucikk kód 85444991
Type Single Core Cable

Cikkszámok

Cikkszám 3K792102
EAN 8712734058494
UBB 500644316662
UNSPSC 39100000
Gyártó cikksz 4RED-50
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.