Többszörös kábel
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
Kábelek és tekercsek
Telepítőkábelek
Többszörös kábel
4A320276
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
Ripca egymagvú 2,5 mm² kábel fehér 500m
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4A320276
Névleges vezető-keresztmetszet
2.5
Szigetelés anyaga
Polivinil-klorid (PVC)
Vezető kódolása
Szín
Névleges feszültség U
300
Színes külső köpeny
Fehér
Vezető anyaga
Vörösréz
Vezető összetétele
6. osztály = nagyon rugalmas
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Névleges vezető-keresztmetszet
2.5
Szigetelés anyaga
Polivinil-klorid (PVC)
Vezető kódolása
Szín
Névleges feszültség U
300
Színes külső köpeny
Fehér
Vezető anyaga
Vörösréz
Vezető összetétele
6. osztály = nagyon rugalmas
Vezető színe
Fehér
Magok száma
1
Max. megengedett vezetői hőmérséklet
105
Hozzávetőleges külső átmérő
2.85
Olajálló az IEC 60811-404 szerint
Nem
Hidegálló az EN 60811-504+505+506 szabvány szerint.
Nem
Vezető felülete
Egyéb
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: osztály
Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szabvány szerint: füstfejlődés
Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: égő hulló cseppek/részecskék
Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: maró hatás/savasság
Egyik sem
AWG méret
14
Csavart magok
Nem
Vezető azonosítása/ kódolás színe
Fehér
Márka
Ripca
Árucikk kód
Megtekint
Type
Single Core Cable
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4A320276
EAN
8712734000639
UBB
500640178876
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
2.5WHT-500