text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Multiple Connector fekete hím 2-tűs T-alakú 10 db


Cikkszám 3C684989
Csatlakozás típusa Egyéb
Ház színe Fekete
Pólusok száma 2
Érintkező típusa Pin
Anyagház Műanyag
Csatlakoztatható vezetőkeresztmetszet tömörvezetővel (mm²) 1 - 2.5
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete finomszálas kábelvéghüvellyel (mm²) 1 - 2.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csatlakozás típusa Egyéb
Ház színe Fekete
Pólusok száma 2
Érintkező típusa Pin
Anyagház Műanyag
Csatlakoztatható vezetőkeresztmetszet tömörvezetővel (mm²) 1 - 2.5
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete finomszálas kábelvéghüvellyel (mm²) 1 - 2.5
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete finomszálas, kábelvéghüvely nélkül (mm²) 1 - 2.5
Csatlakoztatható vezető-keresztmetszet többvezetékes (mm²) 1 - 2.5
Anyag szigetelőtest Polyamide (PA)
Márka Ripca
Árucikk kód
Type Multiple Connector Male

Cikkszámok

Cikkszám 3C684989
EAN 8712734045272
UBB 500640308499
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz MWS2TB-10
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.