text.skipToContent text.skipToNavigation

Riegler SP10600PUDSK Spiral Hose 6.5 x 10mm 11bar 6m Length


Cikkszám 3P826360
Falvastagság (mm) 1.75
Csatlakozókkal Igen
Anyag tömlő Poliuretán (PUR)
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 11
Névleges átmérő Egyéb
Maximális munkahossz (m) 6
Márka Riegler
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Falvastagság (mm) 1.75
Csatlakozókkal Igen
Anyag tömlő Poliuretán (PUR)
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 11
Névleges átmérő Egyéb
Maximális munkahossz (m) 6
Márka Riegler
Árucikk kód
Model SP10600PUDSK
Type Spiral Hose

Cikkszámok

Cikkszám 3P826360
EAN 4047322633376
UBB 500581854196
UNSPSC 40142002
Gyártó cikksz 158191
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.