text.skipToContent text.skipToNavigation

Riegler Quick-lock coupling DN 7.8 external thread steel thread R 3/8 16.66 mm


Cikkszám 3V167399
Formája Csatoló (nőstény)
Anyag Acél horganyzott
Alkalmas vákuumhoz Nem
Anyag tömítés NBR (nitril gumi)
Átmérő, tömlőcsatlakozó (mm) 7.8
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 35
Szeleppel Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Formája Csatoló (nőstény)
Anyag Acél horganyzott
Alkalmas vákuumhoz Nem
Anyag tömítés NBR (nitril gumi)
Átmérő, tömlőcsatlakozó (mm) 7.8
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 35
Szeleppel Igen
Önkiszellőző Nem
Elválasztócsatlakozóként kialakítva Nem
Márka Riegler
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 3V167399
EAN 4047322568050
UBB 500581905006
UNSPSC 26111902
Gyártó cikksz 141513
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.