text.skipToContent text.skipToNavigation

Riegler Hose Set 9 x 14.5mm 12bar 10m Length


Cikkszám 5J065180
Falvastagság (mm) 2.75
Anyagbetét Textile
Anyag tömlő Polivinil-klorid (PVC)
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 12
A belső fal anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Külső fal anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Névleges átmérő Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Falvastagság (mm) 2.75
Anyagbetét Textile
Anyag tömlő Polivinil-klorid (PVC)
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 12
A belső fal anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Külső fal anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Névleges átmérő Egyéb
Külső fal színe Kék
Márka Riegler
Árucikk kód
Type Hose Set

Cikkszámok

Cikkszám 5J065180
EAN 4047322372534
UBB 500582450564
UNSPSC 40142002
Gyártó cikksz 113855
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.