text.skipToContent text.skipToNavigation

Reteszelő csavar reteszelő horonnyal, műanyag Műanyag Poliamid (nejlon)/Acél 6 M12X1,50X20/6

Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 6
Anyag Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők Poliamid (nejlon)/Acél
Menetek Metrikus finom menet

Műszaki adatok

Átmérő M12
Hossz 20 mm
Márka Fabory
Osztály 6
Anyag Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők Poliamid (nejlon)/Acél
Menetek Metrikus finom menet

Méretek

d-D M12
d2 6
d3 25
h 6
L (mm) 20
L1 20
L2 11
P 1.5
s 14

Cikkszámok

Cikkszám 56953.120.020
EAN 8715492872708
UBB 950373161559
UNSPSC 31161611

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.