text.skipToContent text.skipToNavigation

Reteszelő csavar reteszelő horonnyal, műanyag Műanyag Poliamid (nejlon)/Acél 6 M10X1,00X17/5

Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 6
Anyag Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők Poliamid (nejlon)/Acél
Menetek Metrikus finom menet

Műszaki adatok

Átmérő M10
Hossz 17 mm
Márka Fabory
Osztály 6
Anyag Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők Poliamid (nejlon)/Acél
Menetek Metrikus finom menet

Méretek

d-D M10
d2 5
d3 21
h 5
L (mm) 17
L1 17
L2 10
P 1
s 13

Cikkszámok

Cikkszám 56953.100.017
EAN 8715492872692
UBB 950373161484
UNSPSC 31161611

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.