text.skipToContent text.skipToNavigation

Retaining ring for shafts - heavy type DIN 471 Rugóacél Felületkezeletlen 20MM


Cikkszám
Átmérő
Márka Fabory
Névleges mérethez 20
Anyag Rugóacél
Szár névleges mérete d1 20
Felületkezelés Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g) 2.19
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 20 mm
Márka Fabory
Névleges mérethez 20
Anyag Rugóacél
Szár névleges mérete d1 20
Felületkezelés Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g) 2.19
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Árucikk kód

Méretek

Horony d2 19
Horony m (H13) 1.85
Horony n (min.) 1.5
Gyűrű d3 18.5
Gyűrű d4 31.6
Gyűrű s 1.75
Ring b ≈ 3

Szabványok

DIN 471
NF E22-163
BS 3673-4

Cikkszámok

Cikkszám 36003.020.001
EAN 8717077323735
UBB 500651092792
UNSPSC 31163202

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.