text.skipToContent text.skipToNavigation

REMFORM® Gombafejű, Pozdrive, csavar Acél Horganyzott 3,5X20MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Pozidriv
Fej alak Gáztömítő fej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 3.5 mm
Hossz 20 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Pozidriv
Fej alak Gáztömítő fej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Thread REMFORM® forming thread for plastics
Darabonkénti súly (g) 1.201
Árucikk kód

Méretek

d 3.5
dc (max.) 7
D (mm) 3.5
k (max.) 2.4
L (mm) 20
Kereszthornyok száma 2

Cikkszámok

Cikkszám 67553.035.020
EAN 8715494299282
UBB 500574684022
UNSPSC 31161512

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.