My Favorites
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
67551
67551.040.012
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
REMFORM® D-fejű, Pozidriv, menetnyomó csavar Acél Horganyzott 4X12MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Domborított hengeres fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
4 mm
Hossz
12 mm
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Domborított hengeres fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Thread REMFORM® forming thread for plastics
Darabonkénti súly (g)
1.17
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d
4
D (mm)
4
dk (max.)
7
k (max.)
2.7
L (mm)
12
Kereszthornyok száma
2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
67551.040.012
EAN
7611188904733
UBB
500574681887
UNSPSC
31161512