Impulzus csavarhúzó
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Pneumatikus szerszámok
Préslevegős csavarkulcsok
0G435520
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
Red Rooster Shut-Off egyenes impulzuskulcs 1/2„ négyszögletes meghajtású 50-70Nm 1/4” PT 2800RPM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0G435520
A gép súlya (kg)
1.7
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Szerszám behelyezése
1/2 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min)
2800
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm)
70
Maximális meghúzási nyomaték (Nm)
70
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
A gép súlya (kg)
1.7
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Szerszám behelyezése
1/2 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min)
2800
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm)
70
Maximális meghúzási nyomaték (Nm)
70
Vonónyomaték állítható
Igen
Impulzus meghajtó
Igen
Max. menetméret (metrikus)
12
Szükséges légmennyiség
558
Márka
Red Rooster
Árucikk kód
84671110
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0G435520
EAN
8717981280650
UBB
500636720624
UNSPSC
27112713
Gyártó cikksz
RRI-80RHT