Nedtrain Oud
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
Csavarok
Recésfejű csavarok és szárnyas csavarok
47480
47480.040.008
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
Recézett műszercsavar, magas típus DIN 464 Sárgaréz Cu3 M4X8
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Anyag
Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők
Cu3
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
9.216
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M4
Hossz
8 mm
Márka
Fabory
Anyag
Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők
Cu3
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
9.216
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
b
12
d-D
M4
dk
16
ds
8
Tövigmenetes L ≤
16
h
9.5
k
3.5
L (mm)
8
P
0.7
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
464
Cikkszámok
Cikkszám
47480.040.008
EAN
8715492844569
UBB
950351754391
UNSPSC
31161500
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése