text.skipToContent text.skipToNavigation

Recézett műszercsavar, magas típus DIN 464 Rozsdamentes acél A1 M6X16


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A1
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 29.3
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M6
Hossz 16 mm
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A1
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 29.3
Árucikk kód

Méretek

b 16
d-D M6
dk 24
ds 12
Tövigmenetes L ≤ 20
h 15
k 5
L (mm) 16
P 1

Szabványok

DIN 464

Cikkszámok

Cikkszám 51829.060.016
EAN 8715494287142
UBB 500512311290
UNSPSC 31161500

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.