text.skipToContent text.skipToNavigation

Recézett műszercsavar, magas típus DIN 464 Rozsdamentes acél A1 M5X20


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A1
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 17.3
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M5
Hossz 20 mm
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A1
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 17.3
Árucikk kód

Méretek

b 16
d-D M5
dk 20
ds 10
Tövigmenetes L ≤ 16
h 11.5
k 4
L (mm) 20
P 0.8

Szabványok

DIN 464

Cikkszámok

Cikkszám 51829.050.020
EAN 8715494287104
UBB 500512310870
UNSPSC 31161500

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.