text.skipToContent text.skipToNavigation

Recézett műszercsavar, magas típus DIN 464 Rozsdamentes acél A1 M4X12


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A1
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 8.81
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M4
Hossz 12 mm
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A1
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 8.81
Árucikk kód 7318159590

Méretek

b 12
d-D M4
dk 16
ds 8
Tövigmenetes L ≤ 16
h 9.5
k 3.5
L (mm) 12
P 0.7

Szabványok

DIN 464

Cikkszámok

Cikkszám 51829.040.012
EAN 8715494282031
UBB 500512309807
UNSPSC 31161500

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.