text.skipToContent text.skipToNavigation

Recézett műszercsavar, alacsony típus DIN 653 Acél Felületkezeletlen M8X25


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M8
Hossz 25 mm
Márka Fabory
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 41.7
Árucikk kód

Méretek

d-D M8
dk 30
e 5
Tövigmenetes L ≤ 20
k 6
L (mm) 25
P 1.25

Szabványok

DIN 653

Cikkszámok

Cikkszám 16659.080.025
EAN 8717077262379
UBB 500649317491
UNSPSC 31161500

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.