text.skipToContent text.skipToNavigation

Recézett biztosító alátét DIN ≈128 A Rugóacél DIN 267-26 Mechanikus úton horganyzott sárga passzivált M10


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Márka Fabory
Névleges mérethez 10
Anyag Rugóacél
Anyag, műszaki jellemzők DIN 267-26
Felületkezelés Mechanikus úton horganyzott sárga passzivált
Darabonkénti súly (g) 2.1
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M10
Márka Fabory
Névleges mérethez 10
Anyag Rugóacél
Anyag, műszaki jellemzők DIN 267-26
Felületkezelés Mechanikus úton horganyzott sárga passzivált
Darabonkénti súly (g) 2.1
Árucikk kód

Méretek

d1 10.2
d2 (max.) 18.1
s 1.8

Szabványok

DIN ≈128-A
NEN ≈1570

Cikkszámok

Cikkszám 37070.100.001
EAN 8715492765550
UBB 950357142294
UNSPSC 31161811

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.