mobile
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
Alátétek és gyűrűk
Tengelyrögzítű gyűrűk és alátétek
51446
51446.080.001
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
Rögzítő alátét tengelyekhez, rozsdamentes acél sapkával, A típus Stainless spring steel 8MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Márka
Fabory
For shaft d1_MAX
8
Anyag
Stainless spring steel
Típusszám
A
Darabonkénti súly (g)
1.1
Info
A sapka rozsdamentes acélból készült.
F = Megengedhatő maximális statikus terhelés N-ban, sima acél (1.1151/1.0715) tengelyen felszerelve, melynek tolerancia osztálya h11 (az értékek nem vonatkoznak rozsdamentes acélra).
Árucikk kód
Megtekint
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Márka
Fabory
For shaft d1_MAX
8
Anyag
Stainless spring steel
Típusszám
A
Darabonkénti súly (g)
1.1
Info
A sapka rozsdamentes acélból készült.
F = Megengedhatő maximális statikus terhelés N-ban, sima acél (1.1151/1.0715) tengelyen felszerelve, melynek tolerancia osztálya h11 (az értékek nem vonatkoznak rozsdamentes acélra).
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d2 (max.)
7.66
d3
16.2
F
800
h
5
s
0.25
T (max.)
4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
51446.080.001
EAN
8715492290892
UBB
950357373113
UNSPSC
31163202