text.skipToContent text.skipToNavigation

Rögzítő alátét tengelyekhez, rozsdamentes acél sapkával, A típus Rugóacél 4MM


Cikkszám
Márka Fabory
For shaft d1_MAX 4
Anyag Rugóacél
Típusszám A
Darabonkénti súly (g) 0.6
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • A sapka rozsdamentes acélból készült.
      • F = Megengedhatő maximális statikus terhelés N-ban, sima acél (1.1151/1.0715) tengelyen felszerelve, melynek tolerancia osztálya h11 (az értékek nem vonatkoznak rozsdamentes acélra).
Árucikk kód
Csomagolás: 250
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Márka Fabory
For shaft d1_MAX 4
Anyag Rugóacél
Típusszám A
Darabonkénti súly (g) 0.6
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • A sapka rozsdamentes acélból készült.
      • F = Megengedhatő maximális statikus terhelés N-ban, sima acél (1.1151/1.0715) tengelyen felszerelve, melynek tolerancia osztálya h11 (az értékek nem vonatkoznak rozsdamentes acélra).
Árucikk kód

Méretek

d2 (max.) 3.8
d3 12.4
F 400
h 3.8
s 0.2
T (max.) 3

Cikkszámok

Cikkszám 36233.040.001
EAN 8715492757890
UBB 950357462478
UNSPSC 31163202

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.