text.skipToContent text.skipToNavigation

PVC compressed air hose set internal dm 9 mm external dm 15 mm length 5 m quick-


Objednací číslo 6T592509
Szín Szürke
Halogénmentes Nem
Felületvédelem Egyéb
Falvastagság (mm) 3
Minőségi osztály Egyéb
Hőmérséklet (°C) -20 - 60
Tűzállóság az UL94 szerint Egyéb
Baleno po 1

Specifikace

Szín Szürke
Halogénmentes Nem
Felületvédelem Egyéb
Falvastagság (mm) 3
Minőségi osztály Egyéb
Hőmérséklet (°C) -20 - 60
Tűzállóság az UL94 szerint Egyéb
Jóváhagyva az UR szerint Nem
Anyag Egyéb
Névleges átmérő (mm) 9
Nyitott (utólag szerelhető) Nem
Jóváhagyva az NF F 16-101 szerint Nem
Anyag tömlő Polivinil-klorid (PVC)
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 15
Névleges átmérő Egyéb
A DIN 5510 szerint jóváhagyva Nem
Márka Riegler
Árucikk kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 6T592509
EAN 4047322401869
UBB 500582922646
UNSPSC 40142002
Výrobní číslo položky 113752
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.