Test catalogus aantal
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
Kábelek és tekercsek
Hosszabbító kábelek
B6184.116.681
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
Brennenstuhl hosszabbító kábel Fekete 1166814 10M 3 x 2,5(B)
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
With extra robust earthed plug and socket.
Teljes leírás
Cikkszám
B6184.116.681
Névleges vezető-keresztmetszet
2.5
Csatlakozás 1
Egyéb
Csatlakozás 2
Egyéb
Hosszúság (m)
10
Színes külső köpeny
Fekete
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Névleges vezető-keresztmetszet
2.5
Csatlakozás 1
Egyéb
Csatlakozás 2
Egyéb
Hosszúság (m)
10
Színes külső köpeny
Fekete
Anyag külső köpeny
Egyéb
Magok száma
3
Spirálozott kábel
Nem
Hozzávetőleges külső átmérő
8
Védettségi fok (IP)
IP44
Zsinórkapcsolóval
Nem
Csatlakozórendszer rendszerorientált
Nem
Olajálló az IEC 60811-404 szerint
Igen
Márka
Brennenstuhl
Darabonkénti súly (g)
940
Árucikk kód
Megtekint
Type
Extension Cord
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
With extra robust earthed plug and socket.
Cikkszámok
Cikkszám
B6184.116.681
EAN
4007123057276
UBB
500511152158
UNSPSC
39121440
Gyártó cikksz
1166814