text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Twist drill DIN 8037 type N nominal dm 4.2 mm HM DIN 6535 HA


Cikkszám 0K294632
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Egyéb
Vágási hossz (mm) 28
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 63
Átmérő fúró (mm) 4.2
Tartórendszer Egyéb
Vágási hossz (mm) 28
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Vágóanyag Egyéb
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Promat
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 0K294632
EAN 4015448515890
UBB 500573743118
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 4000861405
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.