text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Twist drill DIN 6539 type N nominal diameter 5.8 mm VHM TiAlN DIN 6535 HA extra-


Cikkszám 9U223506
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 28
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 66
Átmérő fúró (mm) 5.8
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 28
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Vágóanyag Egyéb
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Promat
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 9U223506
EAN 4015448515838
UBB 500583990931
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 4000861338
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.